EGLO - Függeszték E27 3x60W acél/matt nikkel többsz. bura Tombolo IP20 GT89151 - 92755
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 545 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759927554
Sonepar cikkszám
GT89151
Gyártói cikkszám
92755
Gyártói típuskód
92755
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
545 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték E27 3x60W acél/matt nikkel többsz. bura Tombolo