EGLO - Függeszték egyágú 1X60W matt nikkel Rebecca IP20 GT91500 - 90742
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - ezüst
Foglalat - E27
Átmérő - 250 mm
Védettség (IP) - IP20
Magasság / mélység - 1100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759907426
Sonepar cikkszám
GT91500
Gyártói cikkszám
90742
Gyártói típuskód
90742
Ház színe:
ezüst
Foglalat:
E27
Átmérő:
250 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függeszték egyágú 1X60W matt nikkel Rebecca