EGLO - Függeszték GY6,35 4x35W króm/csiszolt alu Clap GT89705 - 90037
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Alkalmazható fényforrások száma - 4
Hosszúság - 775 mm
Magasság / mélység - 1100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT89705
Gyártói cikkszám
90037
Gyártói típuskód
90037
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Alkalmazható fényforrások száma:
4
Hosszúság:
775 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; %Függeszték GY6,35 4x35W króm/csiszolt alu Clap