EGLO - Függeszték GY6,35 5x35W króm/csiszolt alu Clap GT51724 - 90038
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - GY6.35
Fényforrással - Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 5
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759900380
Sonepar cikkszám
GT51724
Gyártói cikkszám
90038
Gyártói típuskód
90038
Foglalat:
GY6.35
Fényforrással:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
5
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Szélesség:
990 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
kisfeszültségű halogénlámpa (LV)
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; %Függeszték GY6,35 5x35W króm/csiszolt alu Clap