EGLO - Függesztett dekoratív lámpa 1xE27 fekete 98352 IP20 SN126141 - 98352
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 160 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
985 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN126141
Gyártói cikkszám
98352
Gyártói típuskód
Függeszték E27 40W 16cm fekete Ramon
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
160 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
40 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függesztett dekoratív lámpa 1xE27 fekete 98352 IP20