EGLO - Függesztett izzós lpt 1x60W E27 antik barna Stockbury IP20 SN135980 - 49456
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Átmérő - 360 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2389 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135980
Gyártói cikkszám
49456
Gyártói típuskód
49456
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Átmérő:
360 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
60 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függesztett izzós lpt 1x60W E27 antik barna Stockbury IP20