EGLO - Függesztett izzós lpt 1x60W E27 antik barna Stockbury IP20 SN135986 - 49455
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - barna
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 210 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135986
Gyártói cikkszám
49455
Gyártói típuskód
49455
Ház színe:
barna
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
210 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Függesztett izzós lpt 1x60W E27 antik barna Stockbury IP20