Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett izzós lpt 2x40W E27 fekete Winkworth1 SN136024 - 43436

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett izzós lpt 2x40W E27 fekete Winkworth1 SN136024

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - egyéb

  • Hosszúság - 1180 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1728 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136024

Gyártói cikkszám

43436

Gyártói típuskód

43436

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

egyéb

Hosszúság:

1180 mm

Védettség (IP):

egyéb

Szélesség:

380 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

80 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függesztett izzós lpt 2x40W E27 fekete Winkworth1