EGLO - Függesztett izzós lpt 2x60W E27 antik barna Stockbury IP20 SN135984 - 49457
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - egyéb
Hosszúság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN135984
Gyártói cikkszám
49457
Gyártói típuskód
49457
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
egyéb
Hosszúság:
800 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
300 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
120 W
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Függesztett izzós lpt 2x60W E27 antik barna Stockbury IP20