Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett lámpatest 1x 60W E27 réz Coretto2 IP20 SN094020 - 94743

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett lámpatest 1x 60W E27 réz Coretto2 IP20 SN094020

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - egyéb

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Átmérő - 170 mm

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759947439

Sonepar cikkszám

SN094020

Gyártói cikkszám

94743

Gyártói típuskód

94743

Ház színe:

egyéb

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Átmérő:

170 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Függesztett lámpatest 1x 60W E27 réz Coretto2 IP20