Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett lámpatest 1x60W 230V E27 IP20 BOLSANO SN085371 - 92761

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett lámpatest 1x60W 230V E27 IP20 BOLSANO SN085371

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759927615

Sonepar cikkszám

SN085371

Gyártói cikkszám

92761

Gyártói típuskód

92761

Ház színe:

króm

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Átmérő:

200 mm

Védettség (IP):

IP20

Ingahossz:

1100-1100 mm

Magasság / mélység:

1300 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-220 V

Működtető:

nem szükséges

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Mechanikai tartozék lámpatesthez ; Függesztett lámpatest 1x60W 230V E27 IP20 BOLSANO