EGLO - Függesztett lámpatest 1x60W E27 fehér SOMERTON IP20 SN078706 - 49249
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Átmérő - 350 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759492496
Sonepar cikkszám
SN078706
Gyártói cikkszám
49249
Gyártói típuskód
49249
Ház színe:
fehér
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
350 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett lámpatest 1x60W E27 fehér SOMERTON