EGLO - Függesztett lámpatest 1x60W E27 foglalat réz Carlton 2 IP20 SN093701 - 49488
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 455 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759494889
Sonepar cikkszám
SN093701
Gyártói cikkszám
49488
Gyártói típuskód
49488
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
455 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Függesztett lámpatest 1x60W E27 foglalat réz Carlton 2 IP20