Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett lámpatest 1x60W E27 PRATELLA IP20 SN089235 - 92521

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett lámpatest 1x60W E27 PRATELLA IP20 SN089235

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Ház színe - szürke

  • Foglalat - E27

  • Átmérő - 205 mm

  • Védettség (IP) - IP20

  • Magasság / mélység - 1100 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759925215

Sonepar cikkszám

SN089235

Gyártói cikkszám

92521

Gyártói típuskód

PRATELLA 92521

Ház színe:

szürke

Foglalat:

E27

Átmérő:

205 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek - Függesztett lámpatest 1x60W E27 PRATELLA