EGLO - Függesztett lámpatest 1x60W E27 szürke TALBOT IP20 SN089118 - 49205
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - szürke
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Átmérő - 170 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759492052
Sonepar cikkszám
SN089118
Gyártói cikkszám
49205
Gyártói típuskód
49205
Ház színe:
szürke
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
170 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek - Függesztett lámpatest 1x60W E27 szürke TALBOT