EGLO - Függesztett lámpatest 1x60W E27foglalat antik-vörösréz JADIDA IP20 SN082427 - 49765
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - üveg átlátszó
Átmérő - 220 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759497651
Sonepar cikkszám
SN082427
Gyártói cikkszám
49765
Gyártói típuskód
49765
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Átmérő:
220 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett lámpatest 1x60W E27foglalat antik-vörösréz JADIDA