EGLO - Függesztett lámpatest 1x60W E27foglalat vörösréz REDFORD 1 IP20 SN082445 - 49224
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - egyéb
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - üveg átlátszó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759492243
Sonepar cikkszám
SN082445
Gyártói cikkszám
49224
Gyártói típuskód
49224
Ház színe:
egyéb
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Átmérő:
170 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett lámpatest 1x60W E27foglalat vörösréz REDFORD 1