EGLO - Függesztett lámpatest 2x60W E27 szövet barna Pasteri SN089046 - 96382
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 750 mm
Szélesség - 220 mm
Magasság / mélység - 1100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759963828
Sonepar cikkszám
SN089046
Gyártói cikkszám
96382
Gyártói típuskód
96382
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
750 mm
Szélesség:
220 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek - Függesztett lámpatest 2x60W E27 szövet barna Pasteri