EGLO - Függesztett lámpatest 2x60W E27 text réz Pasteri IP20 SN089047 - 94915
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 750 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759949150
Sonepar cikkszám
SN089047
Gyártói cikkszám
94915
Gyártói típuskód
94915
Ház színe:
nikkel
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
750 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
220 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpatestek - Függesztett lámpatest 2x60W E27 text réz Pasteri