EGLO - Függesztett lámpatest 3x60W E27foglalat TARBES acél fekete r IP20 SN071782 - 94195
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Hosszúság - 790 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759941956
Sonepar cikkszám
SN071782
Gyártói cikkszám
94195
Gyártói típuskód
94195
Ház színe:
fekete
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Hosszúság:
790 mm
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
175 mm
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett lámpatest 3x60W E27foglalat TARBES acél fekete r