EGLO - Függesztett lámpatest 60W 230V E27 IP20 krém/tölgy SN089107 - 95383
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - többszínű
Foglalat - E27
Ház anyaga - acél
Átmérő - 350 mm
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759953836
Sonepar cikkszám
SN089107
Gyártói cikkszám
95383
Gyártói típuskód
OBREGON 95383
Ház színe:
többszínű
Foglalat:
E27
Ház anyaga:
acél
Átmérő:
350 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Lámpatestek - Függesztett lámpatest 60W 230V E27 IP20 krém/tölgy