Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett lámpatest 60W E27 fekete Carlton2 IP20 SN076684 - 49487

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett lámpatest  60W E27 fekete Carlton2 IP20 SN076684

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - acél

  • Átmérő - 455 mm

  • Védettség (IP) - IP20

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759494872

Sonepar cikkszám

SN076684

Gyártói cikkszám

49487

Gyártói típuskód

49487

Ház színe:

fekete

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

acél

Átmérő:

455 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett lámpatest 60W E27 fekete Carlton2