EGLO - Függesztett lámpatest LED 10x3,3 W GU10 foglalat Conessa SN073393 - 95914
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Foglalat - GU10
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - műanyag átlátszó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759959142
Sonepar cikkszám
SN073393
Gyártói cikkszám
95914
Gyártói típuskód
95914
Ház színe:
króm
Foglalat:
GU10
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Átmérő:
580 mm
Magasság / mélység:
1700 mm
Fényforrás:
normál halogénlámpa (HV)
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett lámpatest LED 10x3,3 W GU10 foglalat Conessa