EGLO - Függesztett LED-es lámpatest 3x6W 3000K 1380lm mattnikkel egyenes Montefio IP20 SN078892 - 93468
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - rozsdamentes acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem
Fénykilépés - direkt
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759934682
Sonepar cikkszám
SN078892
Gyártói cikkszám
93468
Gyártói típuskód
93468
Ház színe:
nikkel
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
rozsdamentes acél
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Hosszúság:
885 mm
Védettség (IP):
IP20
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Szélesség:
175 mm
Fényszín:
fehér
Magasság / mélység:
1100 mm
Függesztékkel szállítva:
Igen
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Raszter típusa:
nincs
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtető:
nem szükséges
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:
Nem
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1380-0 lm
Lámpateljesítmény:
6-6 W