Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett LED-es lámpatest 5x3,3W 3000K 1700lm mattnikkel Ascolese IP20 SN078890 - 94319

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett LED-es lámpatest 5x3,3W 3000K 1700lm mattnikkel Ascolese IP20 SN078890

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - nincs

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - acél

  • Búra anyaga - üveg matt/szatinált

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

447 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759943196

Sonepar cikkszám

SN078890

Gyártói cikkszám

94319

Gyártói típuskód

94319

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

nincs

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Búra anyaga:

üveg matt/szatinált

Feszültség fajtája:

AC

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Hosszúság:

900 mm

Védettség (IP):

IP20

Ingahossz:

1100-1100 mm

Szélesség:

105 mm

Fényszín:

fehér

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

16.5 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1700-0 lm

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett LED-es lámpatest 5x3,3W 3000K 1700lm mattnikkel Ascolese