EGLO - Függesztett LED-es lpt 13,6W 3000K 1080lm TONDELA SN101050 - 96959
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759969592
Sonepar cikkszám
SN101050
Gyártói cikkszám
96959
Gyártói típuskód
96959
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
800 mm
Szélesség:
200 mm
Magasság / mélység:
1300 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1080-0 lm
Függesztett LED-es lpt 13,6W 3000K 1080lm TONDELA