EGLO - Függesztett LED-es lpt 15,5W 3000K 1600lm 38cm szürke Romao SN090663 - 95347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Fényforrás - LED nem cserélhető
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1600-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759953478
Sonepar cikkszám
SN090663
Gyártói cikkszám
95347
Gyártói típuskód
95347
Fényforrással:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1600-0 lm
Függesztett LED-es lpt 15,5W 3000K 1600lm 38cm szürke Romao