Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Függesztett LED-es lpt 18W 3000K 2000lm Milea1 SN073384 - 94416

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett LED-es lpt 18W 3000K 2000lm Milea1 SN073384

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2000-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759944162

Sonepar cikkszám

SN073384

Gyártói cikkszám

94416

Gyártói típuskód

94416

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2000-0 lm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Függesztett LED-es lpt 18W 3000K 2000lm Milea1