EGLO - Függesztett LED-es lpt 24W 3000K 2450lm 53cm szürke Romao IP20 SN092890 - 95348
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - nikkel
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Átmérő - 530 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759953485
Sonepar cikkszám
SN092890
Gyártói cikkszám
95348
Gyártói típuskód
95348
Ház színe:
nikkel
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Átmérő:
530 mm
Védettség (IP):
IP20
Magasság / mélység:
1100 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2450-0 lm
Függesztett LED-es lpt 24W 3000K 2450lm 53cm szürke Romao IP20