EGLO - Függesztett LED-es lpt 24W 3000K 2450lm szabályozható ROMAO2 SN073717 - 95339
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 2450-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759953393
Sonepar cikkszám
SN073717
Gyártói cikkszám
95339
Gyártói típuskód
95339
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2450-0 lm
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett LED-es lpt 24W 3000K 2450lm szabályozható ROMAO2