EGLO - Függesztett LED-es lpt 27W 2765K 3400lm fekete/fehér Riodeva-C SN083410 - 96997
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fekete
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - acél
Búra anyaga - műanyag opál
Színhőmérséklet - 2700-6500 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1334 kg CO₂-eq
Vonalkód
9002759969974
Sonepar cikkszám
SN083410
Gyártói cikkszám
96997
Gyártói típuskód
96997
Ház színe:
fekete
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
acél
Búra anyaga:
műanyag opál
Színhőmérséklet:
2700-6500 K
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
27 W
Névleges feszültség:
240-220 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3400-0 lm
Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett LED-es lpt 27W 2765K 3400lm fekete/fehér Riodeva-C