Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett LED-es lpt 91,5W 2100lm 3000K 1500mm Penaforte IP20 SN115482 - 39274

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett LED-es lpt 91,5W 2100lm 3000K 1500mm Penaforte IP20 SN115482

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrással - Igen

  • Ház anyaga - alumínium

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

447 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN115482

Gyártói cikkszám

39274

Gyártói típuskód

39274

Ház színe:

fehér

Foglalat:

egyéb

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Dimmelés DALI:

Nem

Búra anyaga:

egyéb

Dimmelés 1-10 V:

Nem

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Átmérő:

790 mm

Dimmelés 0-10 V:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Dimmelés RF:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés mit Push-button:

Nem

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Magasság / mélység:

1500 mm

Függesztékkel szállítva:

Nem

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

18.5 W

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Dimmelés DMX:

Nem

Dimmelés DSI:

Nem

Dimmelés programozható:

Nem

Dimmelés potenciométer (készülékbe épített):

Nem

Dimmelés gyártó specifikus:

Nem

Dimmelés hálózati feszültség moduláció:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatest, "D" jelű az EN 60598-2-24 szerint:

Nem

Lámpateljesítmény:

102.7-102.7 W

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függesztett LED-es lpt 91,5W 2100lm 3000K 1500mm Penaforte IP20