Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett lpt 1x60W E27 110cm fehér Campilo IP20 SN116689 - 93373

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett lpt 1x60W E27 110cm fehér Campilo IP20 SN116689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Foglalat - E27

  • Ház anyaga - műanyag

  • Búra anyaga - egyéb

  • Átmérő - 450 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1503 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN116689

Gyártói cikkszám

93373

Gyártói típuskód

93373

Ház színe:

fehér

Foglalat:

E27

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

egyéb

Átmérő:

450 mm

Védettség (IP):

IP20

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

egyéb

Rendszer teljesítmény:

60 W

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Függesztett lpt 1x60W E27 110cm fehér Campilo IP20