Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Függesztett lpt 2x60W E27 100cm Maserlo IP20 SN079204 - 31619

MásolásMásolás
EGLO - Függesztett lpt 2x60W E27 100cm Maserlo IP20 SN079204

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - nikkel

  • Foglalat - E27

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759316198

Sonepar cikkszám

SN079204

Gyártói cikkszám

31619

Gyártói típuskód

31619

Ház színe:

nikkel

Foglalat:

E27

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Búra anyaga:

egyéb

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Szélesség:

250 mm

Magasság / mélység:

1100 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

nem szükséges

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Lámpatestek ; Függesztett lámpatest ; Függesztett lpt 2x60W E27 100cm Maserlo