Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

EGLO - Fűrdőszobai lpt 1x 3W G9 IP44 Palermo +LED ff SN096186 - 94991

MásolásMásolás
EGLO - Fűrdőszobai lpt 1x 3W G9 IP44 Palermo +LED ff SN096186

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759949914

Sonepar cikkszám

SN096186

Gyártói cikkszám

94991

Gyártói típuskód

94991

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G9

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

120 mm

Magasság / mélység:

205 mm

Fényforrás:

normál halogénlámpa (HV)

Rendszer teljesítmény:

2.5 W

Falra szerelhető:

Igen

Fűrdőszobai lpt 1x 3W G9 IP44 Palermo +LED ff