EGLO - Fürdőszobai lpt 2x40W E14 króm Palmera IP44 GT19935 - 87219
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759872199
Sonepar cikkszám
GT19935
Gyártói cikkszám
87219
Gyártói típuskód
87219
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
E14
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
220-240 V
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
460 mm
Szélesség:
460 mm
Lámpateljesítmény:
80-80 W
Fényforrás:
izzólámpa
Rendszer teljesítmény:
80 W
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen