Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Fürdőszobai lpt 6W 12LED-es króm/szat öveg Imene IP20 SN009410 - 92095

MásolásMásolás
EGLO - Fürdőszobai lpt 6W 12LED-es króm/szat öveg Imene IP20 SN009410

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Ház színe - króm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

123 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

9002759920951

Sonepar cikkszám

SN009410

Gyártói cikkszám

92095

Gyártói típuskód

92095

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ház színe:

króm

Ház anyaga:

alumínium

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

400 mm

Magasság / mélység:

35 mm

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Rendszer teljesítmény:

6 W

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fürdőszobai lpt 6W 12LED-es króm/szat öveg Imene