Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti álló LED-es lpt 11W 3000K 950lm 990mm fekete IP44 MELZO SN121428 - 97304

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Kerti álló LED-es lpt 11W 3000K 950lm 990mm fekete IP44 MELZO SN121428

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Magasság / mélység - 990 mm

  • Szélesség - 0 mm

  • Foglalat - egyéb

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

275 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN121428

Gyártói cikkszám

97304

Gyártói típuskód

97304

Anyag:

egyéb

Magasság / mélység:

990 mm

Szélesség:

0 mm

Foglalat:

egyéb

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Fényforrással:

Igen

Rendszer teljesítmény:

11 W

Alkalmazható fényforrások száma:

0

Világítófejek száma:

0

Ház színe:

fekete

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Teljesítményfaktor:

0

Szabályozható színhőmérséklet:

nem

Hosszúság:

0 mm

Átmérő:

135 mm

Kerti álló LED-es lpt 11W 3000K 950lm 990mm fekete IP44 MELZO