Nem visszaküldhető

EGLO - Kerti állólámpa 1x 15W E27 1100mm inox Helsinki GT61458 - 81752

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Kerti állólámpa 1x 15W E27 1100mm inox Helsinki GT61458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - rozsdamentes acél

  • Magasság / mélység - 1100 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759817527

Sonepar cikkszám

GT61458

Gyártói cikkszám

81752

Gyártói típuskód

81752

Anyag:

rozsdamentes acél

Magasság / mélység:

1100 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

rozsdamentes acél

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-0 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x 15W E27 1100mm inox Helsinki