EGLO - Kerti állólámpa 1x 60W E27 2000mm fekete Navedo SN011668 - 93464
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság / mélység - 2000 mm
Foglalat - E27
Fényforrás - izzólámpa
Lámpateljesítmény - 60-60 W
Búra anyaga - üveg átlátszó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759934644
Sonepar cikkszám
SN011668
Gyártói cikkszám
93464
Gyártói típuskód
93464
Magasság / mélység:
2000 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
izzólámpa
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x 60W E27 2000mm fekete Navedo