MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Kerti állólámpa 1x100W E27 1200mm fekete/zöld G49174 - 4172

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Kerti állólámpa 1x100W E27 1200mm fekete/zöld G49174

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság / mélység - 1200 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Búra anyaga - üveg átlátszó

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759417208

Sonepar cikkszám

G49174

Gyártói cikkszám

4172

Gyártói típuskód

4172

Magasság / mélység:

1200 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x100W E27 1200mm fekete/zöld