EGLO - Kerti állólámpa 1x22W E27 Terraluna IP44 GT91306 - 89582
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság / mélység - 735 mm
Foglalat - E27
Fényforrással - Nem
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 220-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759895822
Sonepar cikkszám
GT91306
Gyártói cikkszám
89582
Gyártói típuskód
89582
Magasság / mélység:
735 mm
Foglalat:
E27
Fényforrással:
Nem
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
220-0 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x22W E27 Terraluna IP44