Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti állólámpa 1x60W E27 1200mm fekete Navedo IP44 SN089757 - 93463

MásolásMásolás
EGLO - Kerti állólámpa 1x60W E27 1200mm fekete Navedo IP44 SN089757

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fekete

  • Lámpatest fajtája - bakvilágító

  • Ház anyaga - alumínium

  • Mozgásérzékelővel - Nem

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759934637

Sonepar cikkszám

SN089757

Gyártói cikkszám

93463

Gyártói típuskód

93463

Ház színe:

fekete

Lámpatest fajtája:

bakvilágító

Ház anyaga:

alumínium

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség (IP):

IP44

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Magasság / mélység:

1200 mm

Feszültség fajtája:

AC

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Működtető:

nem szükséges

Működtetőt tartalmazza:

Nem

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Átmérő:

230 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek - Kerti állólámpa 1x60W E27 1200mm fekete Navedo IP44