MegszűntNem visszaküldhető

EGLO - Kerti állólámpa 1x60W E27 IP44 120cm nemesacél Sidney SN031861 - 83969

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Kerti állólámpa 1x60W E27 IP44 120cm nemesacél Sidney SN031861

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - rozsdamentes acél

  • Védettség (IP) - IP44

  • Fényforrással - Nem

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759839697

Sonepar cikkszám

SN031861

Gyártói cikkszám

83969

Gyártói típuskód

83969

Ház színe:

rozsdamentes acél

Védettség (IP):

IP44

Fényforrással:

Nem

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

220-240 V

Magasság / mélység:

1200 mm

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Szélesség:

350 mm

Hosszúság:

350 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x60W E27 IP44 120cm nemesacél Sidney