EGLO - Kerti állólámpa 1x60W E27 IP44 fekete Aloria SN019827 - 93408
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Magasság / mélység - 940 mm
Szélesség - 170 mm
Foglalat - E27
Fényforrás - izzólámpa
Lámpateljesítmény - 60-60 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759934088
Sonepar cikkszám
SN019827
Gyártói cikkszám
93408
Gyártói típuskód
93408
Magasság / mélység:
940 mm
Szélesség:
170 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
izzólámpa
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Ház színe:
fekete
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
170 mm
Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x60W E27 IP44 fekete Aloria