EGLO - Kerti állólámpa 1x60W E27 IP54 385mm vörösréz/opál Minorca SN073881 - 89535
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Védettség (IP) - IP54
Fényforrással - Nem
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 220-240 V
Magasság / mélység - 385 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759895358
Sonepar cikkszám
SN073881
Gyártói cikkszám
89535
Gyártói típuskód
89535
Védettség (IP):
IP54
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
220-240 V
Magasság / mélység:
385 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Átmérő:
137 mm
Fényforrás:
izzólámpa
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 1x60W E27 IP54 385mm vörösréz/opál Minorca