EGLO - Kerti állólámpa 3x100W E27 2000mm fekete/zöld G18585 - 4171
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság / mélység - 2130 mm
Foglalat - E27
Fényforrás - izzólámpa
Búra anyaga - üveg átlátszó
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
9002759417109
Sonepar cikkszám
G18585
Gyártói cikkszám
4171
Gyártói típuskód
4171
Magasság / mélység:
2130 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
izzólámpa
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 3x100W E27 2000mm fekete/zöld