Nem visszaküldhető

EGLO - Kerti állólámpa 3x60W E27 fekete Aloria IP44 GT91708 - 93409

EGLO
MásolásMásolás
EGLO - Kerti állólámpa 3x60W E27 fekete Aloria IP44 GT91708

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság / mélység - 1800 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Ház színe - fekete

  • Búra anyaga - műanyag átlátszó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759934095

Sonepar cikkszám

GT91708

Gyártói cikkszám

93409

Gyártói típuskód

93409

Magasság / mélység:

1800 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Ház színe:

fekete

Búra anyaga:

műanyag átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 3x60W E27 fekete Aloria IP44