Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

EGLO - Kerti állólámpa 3x60W E27 IP33 alumínium, üveg Laterna 4 GT98660 - 22145

MásolásMásolás
EGLO - Kerti állólámpa 3x60W E27 IP33 alumínium, üveg Laterna 4 GT98660

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Magasság / mélység - 1920 mm

  • Foglalat - E27

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9002759221454

Sonepar cikkszám

GT98660

Gyártói cikkszám

22145

Gyártói típuskód

22145

Magasság / mélység:

1920 mm

Foglalat:

E27

Fényforrás:

izzólámpa

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fekete

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Kapcsolóval:

Nem

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Lámpatestek ; Állólámpa ; Kerti állólámpa 3x60W E27 IP33 alumínium, üveg Laterna 4