EGLO - Kerti állólámpa 3x60W E27 IP44 fekete/arany Sirmione SN108529 - 97288
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Magasság / mélység - 2200 mm
Jelenlétjelzővel - Nem
Szélesség - 0 mm
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108529
Gyártói cikkszám
97288
Gyártói típuskód
97288
Anyag:
egyéb
Magasság / mélység:
2200 mm
Jelenlétjelzővel:
Nem
Szélesség:
0 mm
Foglalat:
E27
Fényforrás:
egyéb
Rendszer teljesítmény:
180 W
Lámpateljesítmény:
180-180 W
Alkalmazható fényforrások száma:
0
Világítófejek száma:
0
Világítófejek mozgathatók:
Nem
Ház színe:
egyéb
Külön olvasólámpával:
Nem
Közvetlen-/közvetett részek külön szabályozhatók:
Nem
Búra anyaga:
üveg opál
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Nem
Reflektorral:
Nem
Beállítható:
Nem
Fényérzékelővel:
Nem
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Teljesítményfaktor:
0
Szabályozható színhőmérséklet:
nem
Hosszúság:
0 mm
Átmérő:
550 mm